寸法D(Φmm)39外径D1(Φmm)62寸法D2(Φmm)59寸法L(mm)20寸法L1(mm)39寸法L2(mm)45寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9寸法P(Φmm)47寸法S(mm)2.5許容トルク(N・m)380質量(kg)0.39材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)28慣性モーメント(kg・m2)203×10-6軸側面圧(N/mm2)220ハブ側面圧(N/mm2)160ボルト締付トルク(N・m)14ねじ径M16-M6×16ねじ径M22-M6最大許容スラスト力(N)27000センタリング機能あり