寸法D(Φmm)34外径D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)47寸法L(mm)16寸法L1(mm)33寸法L2(mm)38寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8寸法P(Φmm)40寸法S(mm)2.5許容トルク(N・m)240質量(kg)0.21材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)25慣性モーメント(kg・m2)75×10-6軸側面圧(N/mm2)220ハブ側面圧(N/mm2)160ボルト締付トルク(N・m)8ねじ径M16-M5×14ねじ径M22-M5最大許容スラスト力(N)19000センタリング機能あり