寸法D(Φmm)12
外径D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)23
寸法L(mm)10
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)24
寸法L3(mm)3.5
寸法L4(mm)5
寸法P(Φmm)17
寸法S(mm)1.5
許容トルク(N・m)4.9
質量(kg)0.036
材質(本体)SUS304相当
適合軸径(Φmm)6.35
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6
軸側面圧(N/mm2)120
ハブ側面圧(N/mm2)60
ボルト締付トルク(N・m)2
ねじ径M12-M4×8
ねじ径M22-M4
最大許容スラスト力(N)1560
センタリング機能あり