ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38120205 品番 PSL-K-20-F
参考基準価格(税別)¥13,680 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
・本体の材質にステンレス材を仕様した防せい仕様です。

寸法D(Φmm)28 外径D1(Φmm)44 寸法D2(Φmm)41 寸法L(mm)14 寸法L1(mm)29 寸法L2(mm)34 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7 寸法P(Φmm)34 寸法S(mm)2 許容トルク(N・m)104 質量(kg)0.15 材質(本体)SUS304相当 適合軸径(Φmm)20 慣性モーメント(kg・m2)39×10-6 軸側面圧(N/mm2)170 ハブ側面圧(N/mm2)120 ボルト締付トルク(N・m)7 ねじ径M14-M5×12 ねじ径M22-M5 最大許容スラスト力(N)10160 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする