PSL-G-20-C ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ 38120835

ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)20
外径D(Φmm)47
許容トルク(N・m)305
内容量1個注文コード38120835品番PSL-G-20-C
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。
・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。

外径D(Φmm)47寸法L(mm)20寸法L1(mm)26寸法l(mm)17許容トルク(N・m)305質量(kg)0.21材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)20慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-4軸側面圧(N/mm2)238ハブ側面圧(N/mm2)101ボルト締付トルク(N・m)17ねじ径M18-M6×18ねじ径M22-M8最大許容スラスト力(N)30500センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする