※使用例

- バイクライトホルダー Bikeguy (バイクガイ) 38122533 - バイクライトホルダー Bikeguy (バイクガイ) 38122533

バイクライトホルダー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード38122533 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です

発電方式乾電池 適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く) ブラック 質量(g)13 取付可能寸法(mm)直径22〜35mmの円形パイプ(ハンドルバー等) アズワン品番64-9544-93
注意
※ライトは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
自転車ライト
その他業種

自転車用ライトって色々有りますが、環境に応じてライトを変更したい時に役立つ商品です。本来懐中電灯に使用されるLEDライトの使用も可能です。繁華街や住宅地又は川沿いや街灯等が無い所では、一つのライトでは危険が伴います。此の商品の欠点と云えば、左右への角度調整が出来無い事です。

1人が参考にしています
2024-11-28
用途:
日常的に
かなえ塾 様 (教育・研究機関)

これはいい! 融通が利くのにずれたりしない。もっと早く見つけていれば無駄遣いせずに済んだのになぁ

対象商品:
38122533
2023-07-27
用途:
自転車への懐中電灯取り付け
ヤジマワークス 様

他の方のレビューも見て汎用性があると思って購入しました。MonotaROの充電式懐中電灯を取り付けていますが、なかなか具合が良いです。

対象商品:
38122533
2023-07-13
用途:
キャンプの時
スフェラーパワー株式会社 様 (製造業)

ポールに固定してキャンプサイトで調理のサブライト固定用として
大変役立ちます。太いポールでも細いポールでも巻きつけられるのが
便利です

対象商品:
38122533
2022-07-02
用途:
クロスバイクに取付
建設業・工事業

以前からこのタイプを使用してます。前のはベルクロが駄目になったので買い替えです。クロスバイクに乗る頻度にもよると思いますが10年くらい持ちました。

対象商品:
38122533
2020-12-23
用途:
自転車用

ほとんどの懐中電灯に使用できるので、所有している自転車全てに取り付けています。

対象商品:
38122533
2020-11-19
用途:
自転車のライトを取り付ける

どんな自転車にも取り付けできて、ライトの太さも融通が効くので便利

対象商品:
38122533
2019-03-15
用途:
脱着が容易
飲食業

乗り降りが多いので脱着がスムーズなのは非常に便利!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする