曜日別特売
LEY32A-30-R1-X5 L Series(LEY32A-30) SMC 38125693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32A-30)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38125693
品番
LEY32A-30-R1-X5
参考基準価格(税別)¥84,320販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
ストローク(mm)
30
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする