曜日別特売
LEY32A-50-S1AN LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-50) SMC 38127337

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(-) コントローラなし
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
内容量1個注文コード38127337品番LEY32A-50-S1AN
参考基準価格(税別)¥80,030販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする