LEY32B-300-S3AN1D L Series(LEY32B-300) SMC 38133244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32B-300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
注文コード
38133244
品番
LEY32B-300-S3AN1D
参考基準価格(税別)¥104,610販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
ストローク(mm)
300
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする