※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXEDRA MAX(ラジアル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38161916 品番 MCR05066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。
複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。
クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。
クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。

適合Rear リム径(inch)17 タイヤサイズ190/60R17 タイプTL 速度記号/荷重表示78V パターンEXEDRA MAX 標準リム幅(inch)5.50 主な適合車種XV1900A ミッドナイトスター 2006-2009年式:リアに使用 タイヤ幅(mm)190 許容リム幅(inch)5.00(最小)6.00(最大) トレッド幅(mm)189 偏平率(%)60 タイヤ外径(mm)663
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする