アウトレットボックス用止めねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード38221662 品番DS0018
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カバー取付用小ねじ

用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス 材質鋼製電気亜鉛めっき ねじ径×長さ(mm)M4×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする