※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
型
45
種類
4方出
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
注文コード
38226876
品番
DC45JX
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
型・種類・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
レースウェイを十字に分岐し、電線を入れて接続する場合に使用します。
カバーはビスを締め付けて、ボックスに固定します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
55.6
型
45
種類
4方出
質量(kg)
0.75
適合規格
(PS)E