曜日別特売
LEY63NTB-300MD LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NTB) SMC 38230456

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NTB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38230456
品番
LEY63NTB-300MD
参考基準価格(税別)¥152,020販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
ストローク(mm)
300
精度
(-) 基本形
防塵・防滴
(-) IP5x (防塵仕様)
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
サイズ(mm)
63
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NT) 取付形状T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする