LEY63NYL-700L LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NYL) SMC 38230675

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NYL)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
700
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
注文コード
38230675
品番
LEY63NYL-700L
参考基準価格(税別)¥198,990販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
ストローク(mm)
700
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
精度
(-) 基本形
防塵・防滴
(-) IP5x (防塵仕様)
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(L) 2.86
サイズ(mm)
63
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする