※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLE82 Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック) 38245566 DLE82 Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック) 38245566

Eハンガークリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38245566 品番 DLE82
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。
ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。

呼びG82 寸法D(Φmm)87.9 寸法A(mm)14 寸法B(mm)93 セット内容左・右曲板、ボルト×1本 質量(kg)0.11 材質溶融亜鉛めっき鋼板製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする