Eハンガークリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 38245952 品番 DLES31
参考基準価格(税別)¥34,250 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。
ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。

呼びC31・G28 寸法D(Φmm)31.8 寸法A(mm)50 寸法B(mm)37 セット内容左・右曲板、ボルト×1本 質量(kg)0.45 材質ステンレス製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする