Eハンガークリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38249741 品番 DLEV63
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。
ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。

呼びC63 寸法D(Φmm)63.5 寸法A(mm)80 寸法B(mm)69 セット内容左・右曲板×各10枚、ボルト×10本 質量(kg)0.096 材質高耐食鋼板製V(ZAM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする