※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM16R 吊りボルト用クリップ Panasonic(パナソニック) 38252094 DM16R 吊りボルト用クリップ Panasonic(パナソニック) 38252094

吊りボルト用クリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38252094 品番 DM16R
参考基準価格(税別)¥86 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67

二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。

呼び16 高さH(mm)31 寸法D(Φmm)23 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)29
注意
※ボルトのねじなし部分には支持できません。また衝撃や曲げ配管などでPF管の外れるおそれのある場所は、結束線などで固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする