※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM22R 吊りボルト用クリップ Panasonic(パナソニック) 38252103 DM22R 吊りボルト用クリップ Panasonic(パナソニック) 38252103

吊りボルト用クリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38252103 品番 DM22R
参考基準価格(税別)¥126 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94

二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。

呼び22 高さH(mm)38.5 寸法D(Φmm)30.5 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)31
注意
※ボルトのねじなし部分には支持できません。また衝撃や曲げ配管などでPF管の外れるおそれのある場所は、結束線などで固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする