※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
吊りボルト用クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38252112
品番
DM28R
参考基準価格(税別)
¥177
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。
呼び
28
高さH(mm)
44.5
寸法D(Φmm)
36.5
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
35
注意
※ボルトのねじなし部分には支持できません。また衝撃や曲げ配管などでPF管の外れるおそれのある場所は、結束線などで固定してください。