※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
立ち上げスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38254641
品番
DM5816
参考基準価格(税別)
¥645
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
呼び
14・16
寸法d(Φmm)
29
高さH(mm)
116
寸法L1(mm)
64
寸法L2(mm)
48
適合
CD管・PF管共用
注意
※取付用の釘の長さは22mm以内のものをご使用ください。