※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM5822 立ち上げスタンド Panasonic(パナソニック) 38254657 DM5822 立ち上げスタンド Panasonic(パナソニック) 38254657

立ち上げスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38254657 品番 DM5822
参考基準価格(税別)¥845 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。

呼び22 寸法d(Φmm)36.5 高さH(mm)159.5 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)56 適合CD管・PF管共用
注意
※取付用の釘の長さは22mm以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする