Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260722
品番
DZA180
参考基準価格(税別)
¥61
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
メタルモール内に電線を入線するとき、落下を防止し作業をしやすくします。(A・B型本体には、1本に2個ずつ内蔵しています。)
材質
樹脂
質量(kg)
0.001
種類
A型
長さL(mm)
15
高さH(mm)
11
幅W(mm)
23