※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261097
品番
DZB280
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥73
販売価格(税込)
¥46
販売価格(税別)
アウトレット
¥72
¥
42
バスケットに入れる
メタルモール内に電線を入線するとき、落下を防止し作業をしやすくします。(A・B型本体には、1本に2個ずつ内蔵しています。)
材質
樹脂
質量(kg)
0.002
種類
B型
長さL(mm)
15
高さH(mm)
20
幅W(mm)
40