エンドキャップ(フェードイン兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38261517 品番 DZA157E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
質量(kg)0.04 ミルキーホワイト 種類A型 長さL(mm)100 高さH(mm)13 幅W(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする