Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
エンドキャップ(フェードイン兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
種類
A型
注文コード
38261526
品番
DZA157H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥169
この商品は
色・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.04
色
オイスターグレー
種類
A型
長さL(mm)
100
高さH(mm)
13
幅W(mm)
28