3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZA157W エンドキャップ(フェードイン兼用) Panasonic(パナソニック) 38261535 DZA157W エンドキャップ(フェードイン兼用) Panasonic(パナソニック) 38261535

エンドキャップ(フェードイン兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38261535 品番 DZA157W
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別) 値下げ
249
質量(kg)0.04 ホワイト 種類A型 長さL(mm)100 高さH(mm)13 幅W(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする