Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
エンドキャップ(フェードイン兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261544
品番
DZB257E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥535
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
質量(kg)
0.09
色
ミルキーホワイト
種類
B型
長さL(mm)
100
高さH(mm)
21
幅W(mm)
43.5