Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
コンビネーションコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
B型
注文コード
38261684
品番
DZB250KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。
キャップ取り付けワンタッチ。
ベースに薄鋼電線管31および厚鋼電線管28用の接続穴があいています。
質量(kg)
0.14
色
オイスターグレー
種類
B型
寸法W(mm)
44.2
寸法H(mm)
21.9
寸法W1(mm)
48
寸法H1(mm)
50
寸法L(mm)
70.5
適合規格
(PS)E
注意
※画像はモノクロ寸法図になります。