コンビネーションコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38261693 品番 DZA150KE
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。
キャップ取り付けワンタッチ。
ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。

質量(kg)0.06 ミルキーホワイト 種類A型 寸法W(mm)28 寸法H(mm)13.0 寸法W1(mm)34.0 寸法H1(mm)38 寸法L(mm)65.5 適合規格(PS)E
注意
※画像はモノクロ寸法図になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする