NE23100 F型ベース Panasonic(パナソニック) 38263014

F型ベース

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
内容量1個注文コード38263014品番NE23100
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

F型接続部品の基本部品。口出しケーブルが30cm付いており、ケーブル相互をコネクタで接続し床面にプラグボルトで固定します。
F型フロアコンセント、F型キャップ、F型ブランチは挿入後、ネジにより固定します。

仕様口出しケーブル30cm付定格300V 20A
注意
※専用圧着工具が必要です。
※取り付けにはコネクタと絶縁パッドをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする