NE24750 接続ボックス内部取付部品 電力用端子台 Panasonic(パナソニック) 38263032

接続ボックス内部取付部品 電力用端子台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合電線5芯ケーブル用(2~8mm2/Φ1.6~Φ3.2mm 30Aまで)およびY型圧着端子注文コード38263032品番NE24750
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。
締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。

定格300V 30A適合電線5芯ケーブル用(2~8mm2/Φ1.6~Φ3.2mm 30Aまで)およびY型圧着端子適合規格(PS)E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする