※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
電力用ケーブル
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さ(m)
20
10
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38263346
品番
NE21232
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
長さ(m)
20
種別
1回路
適合規格
(PS)E
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
構成
上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組