曜日別特売
269921 TT100 DUNLOP(ダンロップ) 38265306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TT100

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
リム径(inch)19
タイヤサイズ4.10H19 4PR
タイプTL
速度記号/荷重表示4PR
内容量1本注文コード38265306品番269921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。
かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。

適合Front・Rear共用リム径(inch)19タイヤサイズ4.10H19 4PRタイプTL速度記号/荷重表示4PRパターンTT100標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(inch)4.1
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38265175
2024-08-29
用途: タイヤが古く硬化したため交換
電気・ガス・熱供給・水道業

交換作業を行いましたが
簡単に交換出来ました
グリップ感はまだ不明ですが
しばらく慣らし運転で確認したいと思います。

対象商品 : 38265175
2020-08-06
用途: 30年前のモンキー
サービス業

やっぱり昔ながらのTT100格好よく決まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38265175
2020-05-25
用途: タイヤ交換
農・林・水産業

自車のタイヤ交換をしましたが、ノーマルタイヤメーカと同じでしたので、選ばしてもらいました。

対象商品 : 38265184
2020-09-12
用途: タイヤ代は安いけど

タイヤ代は安いけど、特別運賃がかかるのが不満、これではここで買う意味が無い

4が参考にしています
対象商品 : 38265175
2018-03-12
用途: モンキーの8インチ仕様に使用

コーナーの踏ん張りよくて連続3回使用してます。食い付きいい分減りも早いですが価格安いので惜しげなく使えます。

対象商品 : 38265175
2017-12-24
用途: モンキーのタイヤ交換用
製造業

適度な硬さで安定したコーナリングが出来き安心感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする