※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

伸縮クリーナーロング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38276813 品番EA928AL-7S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,368
販売価格(税別)
4,880

毛先の角度を自由に変えられます。

エスコ品番EA928AL-7S 材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂 全長(mm)1170〜1690(伸縮) ブラシ寸法(mm)105×320 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする