KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック庫内灯
LEDカーゴランプ専用ブラケット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38279385
品番
LEDCLBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
LEDCL12TL、LEDCL24TL用
仕様
蛍光灯代替用
適合
LEDカーゴランプ(LEDCL12TL/LEDCL24TL)
材質
ステンレス
寸法(mm)
420×182×1
質量(g)
280