2連式リアコンビネーションランプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38279421 品番 NRCL-24-2R
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。
堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。
ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。
ECE部品認証取得品

左右区別 レッド/アンバー 定格電圧(V)24 適合車種トラック・産業車両用 寸法(mm)331×198.8×133.2
注意
※4極防水コネクターを使用しており、車体側ハーネスには別途コネクターが必要な車種もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
牛農場で使用

ダンプのリアのブレーキランプが点かなくなったので交換のため購入。問題無く使用できています。

対象商品:
38279446
2025-01-06
用途:
海上コンテナシャーシのテールランプ交換
ランプラス株式会社 様 (運輸・通信業)

今まで何度か購入しておりますが、海上コンテナシャーシのテールランプは現在はKOITO製が多いので安価に購入できて助かってます。

対象商品:
38279421
2018-01-04
用途:
ダンプトラックのため破損したため。
永井道路有限会社 様

純正品と変わりなく非常に満足です。
電気系統の部品の検索も出来るように。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38279437
2020-03-22
用途:
ダンプの修理
三共土木有限会社 様 (建設業・工事業)

三菱のダンプの修理に使ったのですがコネクターの大きさが違っていて
苦労しました
デーラーによつてコネクターが違うので 分けて注文できるようにしてほしい

1人が参考にしています
対象商品:
38279421
2017-12-11
用途:
破損時の予備として
運輸・通信業

ディーラー純正と変わらない品質で、値段も手頃で満足してます。

対象商品:
38279455
2016-07-22
用途:
トラック用テールランプとして

純正品と何ら変わりなく使えます。

対象商品:
38279455
2015-02-13
用途:
除雪ロータリー車のテールランプ

何も問題なく使用できました。

対象商品:
38279437
2017-08-06
用途:
いすゞ フォアード

配線カプラーの形状が違うだけで、後は何も問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする