曜日別特売
NRCL-24-3R 3連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 38279464

NRCL-24-3R 3連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 38279464
NRCL-24-3R 3連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 38279464

3連式リアコンビネーションランプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
左右区別
内容量1個注文コード38279464品番NRCL-24-3R
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。
堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。
ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。
ECE部品認証取得品

左右区別定格電圧(V)24付属品ハーネス・カプラ・キュー寸法(mm)500×200×123適合車種トラック・産業車両用
注意
※4極防水コネクターを使用しており、車体側ハーネスには別途コネクターが必要な車種もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38279473
2021-03-09
用途: 中古で買ったグランドプロフィアに

物の外枠と取り付けの穴の寸法が出ていたので、実際に取り付ける場所の
穴と外枠を計って、間違いない買い物が出来ました。
配線カプラーも合い、電装屋さんに配線をしてもらわなくても取り付け出来ました。
LEDも検討しましたが、私には高価で、日野は電球切れのキャンセラー(抵抗)を
追加で取り付けないとウォーニングランプが点くとの書き込みを見たので
この商品にしました。

対象商品 : 38279464
2021-04-09
用途: 破損したので交換。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

左テールランプが破損したため、左右セットで購入しました。左右とも交換しましたが、交換も簡単で商品自体何も問題ありません。

対象商品 : 38279473
2018-12-19
用途: 修理に!
運輸・通信業

簡単に交換でき純正部品より安くて最高です。私の乗ってるトラックのテールランプの場所がバンバーより低いためぶつけやすいです。在庫切れが無いようにお願いします。

対象商品 : 38279473
2017-01-21
用途: 車輌修理
日高金属株式会社

軽くて丈夫そうなのですが、ネジの取り付け部分がもう少し丈夫であれば尚良いのですが。

対象商品 : 38279464
2015-11-25
用途: 大型トラックのテールランプ用として

メーカー品で純正に準じているので問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 38279464
2014-09-02
用途: 破損のため交換

特別不具合もなく使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする