NBUL-24R バックアップランプ KOITO(小糸製作所) 38279482 NBUL-24R バックアップランプ KOITO(小糸製作所) 38279482

バックアップランプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38279482 品番 NBUL-24R
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ECE部品認証取得品

定格電圧(V)24 定格電力(W)21 タイプ 適合トラック・産業車両用 寸法(mm)134×130 規格UN部品認証取得品 光源白熱バルブ
注意
※2極防水コネクターを使用しており、車体側ハーネスには別途コネクターが必要な車種もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38279482
2022-12-15
用途:
自動車板金塗装
株式会社小林車体 様

トレーラーバックランプ 増設に使用しました
早い出荷で
助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38279491
2020-03-17
用途:
トラック補修パーツ
サービス業

標準でICHIKO4975が付いていたので、その代替品です。
標準品が欲しい方は商品番号1-82130025だと思われます。

3人が参考にしています
対象商品:
38279482
2018-04-10
用途:
トラックのバックランプ
運輸・通信業

すごく安かったので思案せず買えました。ありがとうございました。

対象商品:
38279491
2017-03-06
用途:
トラック補修パーツ
株式会社森本毎乳舎 様

純正と等タイはたぶん同じものと思われる。ただカプラーの改造が必要ですが、商品は純正だと言っても判らないと思います。同じkoito制だもんね。

対象商品:
38279482
2015-12-04
用途:
壊れたときの交換用
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

あって助かります。
ただ、欲を言うならこれに接続するためのコネクタ付の配線も出してほしいです。
特装車では何を使っているのかわからないです。
こちらのランプを使うときに配線があわない。
一緒に交換できるようにして欲しいものです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38279482
2016-03-04
用途:
ダンプのバックランプ

バックランプえの配線(コネクタ,ハ−ネス)が、セットになっているとどんな車種でも、使用が楽ですよ

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38279482
2015-05-29
用途:
トラックの破損部品と交換

価格が安く経費削減になっています。

対象商品:
38279491
2014-10-07
用途:
車両補修に

部品商で、手に入らなかったこちらのバックランプ。ボデーメーカーでは扱いあるとは思いますが...
おそらく時間かかるし、定価売りでしょう。ネットで手軽に、しかも安く買えるなんていい時代ですね。
破損時しか、交換しませんが、機会があれば、また頼みたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする