LEDシグナルランプ(連続点灯)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38279595 品番 SLEK12RT1J
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ランプ以外にコントロールユニットが不要。
樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。
ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。
他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。
消費電力は6Wで白熱球の約1/6

定格電圧(V)12 タイプ 光源LED 寸法(mm)155×120×33.5 質量(kg)0.2 消費電力(W)6 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする