08880-10506 トヨタ純正キヤッスルエンジンオイル SN/GF-5 0W-20 トヨタ 38280243

トヨタ純正キヤッスルエンジンオイル SN/GF-5 0W-20

(64件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード38280243 品番08880-10506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

API規格 SN、ILSAC規格 GF-5の基準をクリアし高品質基油をベースに高い省燃費性能を実現さらにトヨタSNエンジンオイル内で最高の耐摩耗性を発揮。
エンジンをしっかりと保護し愛車のエンジンを新車のように保ちます。
トヨタ新車のほぼ全てのエンジンに充填されるトヨタ最新の省燃費エンジンオイルです。

SAE0W-20 APISN ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38280225
2018-08-28
用途:
トヨタハイブリドで使っています
運輸・通信業

純正規格通りで安心して使っています、今後も愛用します

対象商品:
38280234
2018-05-21
用途:
エンジンのオイル交換用です

発電機・耕運機・溶接機・軽自動車等に使用中。注文して次の日に届くので在庫を多く持たなくても良いです。

対象商品:
38280234
2017-10-15
用途:
自分でメンテナンス
農・林・水産業

エスティマ・ハイブリットのオイル交換にトヨタ純正が、燃費も良く値段も手ごろのため利用しています。

対象商品:
38280234
2017-05-14
用途:
除雪機(複数)と耕耘機に使用
K2 Computing 様

低温時の始動性が良いと思います。 問題もなく調子がイイです。 リピート購入しています。

2017-04-17
用途:
オイル交換
菱東漁業 様

つい最近なんだけどトヨペットのディーラーで,オイル交換を2000円でやり始めました。同一オイルです。自分はフィルター(ボッシュ製)も同時交換しているので,在庫ある限りは自分でやるつもりです。値段を下げないとちょっとリピートはきついかも。

3人が参考にしています
対象商品:
38280234
2017-03-13
用途:
自家用車全てに、使用。
製造業

純正品名なので、安心して使用出来ます。
他商品と同梱包配達だと尚良い。

対象商品:
38280234
2017-03-02
用途:
自動車整備

品質に関しては、何万台もの車で使われているという実績をもって信頼するほかないと思います。

対象商品:
38280234
2017-10-16
用途:
オイル交換

送料を入れても量販店より安いのでいつも購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする