※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF40-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38280841
品番
AF40-03-7-20-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、ドレン排出口オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
ろ過度(μm)
20
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa