完全ワイヤレスイヤホン Premium Style

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38283257 品番PG-DBTE18TW3ARL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

「PG-DBTE18TW3ARL」は、可愛いディズニーキャラクターデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載しています。イヤホン本体は簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいインナーイヤータイプです。充電ケースは高さ39mmのコンパクトサイズで、イヤホン本体を収納しても約25gと軽く、持ち運びにも邪魔になりません。充電ケースはイヤホン本体を約2回フル充電できます。

仕様●連続待ち受け時間:最大24時間●連続音楽再生時間:最大4時間 質量(g)4 タイプアリエル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×32×15 充電時間(時間)イヤホン:2 連続通話時間(時間)最大3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする