曜日別特売
90793-40059 ヤマルーブ 180防錆潤滑剤 YAMAHA(ヤマハ) 38290016

ヤマルーブ 180防錆潤滑剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(180mL)注文コード38290016品番90793-40059
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
ボルトやアーム類の防錆、潤滑、浸透を保護・促進します。
各パーツの組込みや電装系統品の保護します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量208mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする