KBM7-6-11C マイクロシリーズ KBM7-6 KYB(カヤバ) 38292746

マイクロシリーズ KBM7-6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38292746品番KBM7-6-11C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。
・多くの実績を誇るシリーズです。
・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=1470N(150kgf)以上とってください。

ストローク(mm)6トラスコ品番218-8937質量(g)21キャップ吸収エネルギー(J)2.5以下毎分吸収エネルギー(J/min)147以下衝突物相当質量(kg)23以下衝突速度(m/s)0.6以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする