ミニバッファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38292791 品番KBM11-25-6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,280
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。
高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。
性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。

ストローク(mm)25 トラスコ品番218-9062 吸収エネルギー(J)80以下 用途高速衝突に強い組込用バッファ。 キャップ 毎分吸収エネルギー(J/min)1200以下 衝突物相当質量(kg)110以下 衝突速度(m/s)1.2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする