汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38292807 品番KBM11-25-7C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。
・多くの実績を誇るシリーズです。
・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。

ストローク(mm)25 トラスコ品番218-9071 質量(g)290 キャップ 吸収エネルギー(J)80以下 毎分吸収エネルギー(J/min)1200以下 衝突物相当質量(kg)34以下 衝突速度(m/s)2.2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする