IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ベアリング用アクセサリ
IKO(日本トムソン)の ベアリング関連商品
汎用内輪 LRTZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38317614
品番
LRTZ809031
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
内径d(Φmm)
80
幅B(mm)
31
ホース外径F(Φmm)
90
質量(g)
315
組合せ軸受
RNA4916UU
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方