標準カムフォロア CF-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプCF-BUU 注文コード38320834 品番CF5BUU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,380
この商品は外径・タイプなど98種類から選べます 他の種類を見る

カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。

寸法B(mm)10 寸法B1(mm)23 寸法B2(mm)13 寸法B3(mm)- 寸法C(mm)9 寸法C1(mm)0.5 寸法D(Φmm)13 寸法G(mm)M5×0.8 寸法G1(mm)7.5 寸法H(mm)3 寸法d1(Φmm)5 タイプCF-BUU シールシール形 材質炭素鋼製 形状円筒外輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38320834 CF5BUU 10325113 CF5BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする