IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロア RNAST・NAST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38325113
品番
NAST40ZZUU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,840
この商品は
内径
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
寸法B(mm)
26
タイプ
内輪付き
シール
シール形
寸法D(Φmm)
80
寸法d(Φmm)
40
形状
円筒外輪
形式
保持器付き
寸法C(mm)
25.8
寸法Fw(mm)
-
呼び番号
40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方